ZRS 8M-80S-12-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PC8M-80S-12TB
Rubix:3091045
Hersteller:887785
EAN:3660338411656
ZRS 8M-80S-12-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profil8m
Anzahl Zähne80
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 8M-80S-12-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 8M-80S-12 konisch gebohrt (2012)

Stärken

Gusseisen

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne80
Riemenbreite12 mm
Taper-Buchse2012
Werkstoffgusseisen
Typ8
Richtdurchmesser203,72 mm
Außendurchmesser202,12 mm
Gesamtbreite32 mm
Nabendurchmesser111 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,75 exkl. MwSt.
/ Stück
81,81 inkl. MwSt.