ZRS 8M-45S-12-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PC8M-45S-12TBF
Rubix:3091017
Hersteller:887779
EAN:3660338411595
ZRS 8M-45S-12-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Anzahl Zähne45
Riemenbreite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 8M-45S-12-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 8M-45S-12TBF (mit Kegelbohrung 2012)

Stärken

Gusseisen

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne45
Riemenbreite12 mm
Taper-Buchse2012
Werkstoffstahl
Typ8f
Richtdurchmesser114,59 mm
Außendurchmesser112,99 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche120 mm
Gesamtbreite32 mm
Nabendurchmesser92 mm
25,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,87 € inkl. MwSt.