K0705.108X16 Passschraube mit Ansatz, ähnlich ISO 7379, Edelstahl
Passschraube mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0705.108X16
Rubix:1997624
EAN:4059245264131



Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Dokumente
Produktdetails : K0705.108X16 Passschraube mit Ansatz, ähnlich ISO 7379, Edelstahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Festigkeitsklasse 12.9, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.Bestellbeispiel: 07534-06X20 (Länge L mit angeben)Hinweis: Passschrauben mit Ansatz können mehr als gewöhnliche Schrauben: Sie gelten als „Konstruktionselement“ für vielfältige Aufgaben. Häufig führen sie zur wirtschaftlichsten Lösung, weil sie komplizierte Konstruktionen vereinfachen. Passschrauben mit Ansatz ermöglichen die heute ausschlaggebenden Rationalisierungseffekte.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm