Referenzen
Rubix-DE:39050060, 9381600060
Rubix:1083583
Hersteller:9381600060
Produktdetails : 9381600060 Passnutenstein D6322B 20x20mm
Passnutenstein D6322B 20x20mm AMF
Fester Nutenstein Ausführung: Einsatzgehärtet und auf Umschlag genau geschliffen, toleranzhaltig. Material: Stahl C 15. Anwendung: Die festen Nutensteine werden paarweise in die genormte, 20 mm breite Richtnut von Schraubstöcken oder Vorrichtungen eingeschraubt. Durch Wechseln der Nutensteine kann auf Maschinen mit verschiedenen Nutenbreiten gearbeitet werden.
Fester Nutenstein Ausführung: Einsatzgehärtet und auf Umschlag genau geschliffen, toleranzhaltig. Material: Stahl C 15. Anwendung: Die festen Nutensteine werden paarweise in die genormte, 20 mm breite Richtnut von Schraubstöcken oder Vorrichtungen eingeschraubt. Durch Wechseln der Nutensteine kann auf Maschinen mit verschiedenen Nutenbreiten gearbeitet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nutenstein |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

