Referenzen
Spartex:GOCANAJ6X35A1
Rubix:550422
Hersteller:147226 35
EAN:4043377135964


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN1472 6X35 1.4305 Passkerbstift
Passkerbstift
Passkerbstifte A1 6X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 1472 |
| Typ | keilnutenstifte zum anpassen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,95 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
80,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Durchmesser
Länge
35 mm