Referenzen
Spartex:GOCANAJ5X12A1
Rubix:550382
Hersteller:147225 12
EAN:4043377135803


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN1472 5X12 1.4305 Passkerbstift
Passkerbstift
Passkerbstifte A1 5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 1472 |
| Typ | keilnutenstifte zum anpassen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,58 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
69,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Durchmesser
Länge
12 mm