Referenzen
Spartex:GOCANAJ2,5X12A1
Rubix:3373683
Hersteller:1472225 12
EAN:4043377372178


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN1472 2.5X12 1.4305 Passkerbstift
Passkerbstift
Passkerbstifte A1 2,5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 1472 |
| Typ | keilnutenstifte zum anpassen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,75 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
78,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
12 mm