K0696.14X25 Passfeder, DIN6885, Form:A, Stahl

Passfeder DIN 6885 A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0696.14X25
Rubix:3720759
EAN:4059245025978
Passfeder hohe Form rundstirnig P14X 9X25 DIN 6885 FORM A C45C

Technische Zusammenfassung

Breite14 mm
Höhe9 mm
Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0696.14X25 Passfeder, DIN6885, Form:A, Stahl


Werkstoff: Stahl 1.1192.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 03288-04X12 (Länge L mit angeben) Auf Anfrage: Passfedern in Edelstahl 1.4571.
PASSFEDER DIN 6885 A

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung20,9 g
Breite14 mm
Höhe9 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73182400
0,65 exkl. MwSt.
/ Stück
0,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite

Höhe

Länge

25 mm