K0696.04X16 Passfeder, DIN6885, Form:A, Stahl
Passfeder DIN 6885 A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0696.04X16
Rubix:107895
EAN:4059245025336



Dokumente
Produktdetails : K0696.04X16 Passfeder, DIN6885, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl 1.1192.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 03288-04X12 (Länge L mit angeben) Auf Anfrage: Passfedern in Edelstahl 1.4571.
PASSFEDER DIN 6885 A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1,8 g |
|---|---|
| Breite | 4 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6885 A |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Breite
Höhe
Länge
16 mm