K0696.04X10 Passfeder, DIN6885, Form:A, Stahl
Passfeder DIN 6885 A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0696.04X10
Rubix:107894
EAN:4059245025305



Dokumente
Produktdetails : K0696.04X10 Passfeder, DIN6885, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl 1.1192.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 03288-04X12 (Länge L mit angeben) Auf Anfrage: Passfedern in Edelstahl 1.4571.
PASSFEDER DIN 6885 A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1,1 g |
|---|---|
| Breite | 4 mm |
| Höhe | 4 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Toleranz | b h9; h h11 |
| Norm | DIN 6885 A |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Breite
Höhe
Länge
10 mm