K0696.03X22 Passfeder, DIN6885, Form:A, Stahl
Passfeder DIN 6885 A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0696.03X22
Rubix:3720371
EAN:4059245025268



Dokumente
Produktdetails : K0696.03X22 Passfeder, DIN6885, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl 1.1192.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 03288-04X12 (Länge L mit angeben) Auf Anfrage: Passfedern in Edelstahl 1.4571.
PASSFEDER DIN 6885 A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1,4 g |
|---|---|
| Breite | 3 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Breite
Höhe
Länge
22 mm