ISO7379 8 F9 M6X30 012.9… Pass-Schulterschraube mit Innensechskant
Pass-Schulterschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Max Mothes:M 6X30 ISO 7379 12.9, 8 F9
Rubix:4463

Produktdetails : ISO7379 8 F9 M6X30 012.9… Pass-Schulterschraube mit Innensechskant
ISO 7379 12.9 Paß-Schulterschrauben Schaftpassung h8 Abmessung: 8 - M 6 x 30
ISO 7379 12.9 Paß-Schulterschrauben Schaftpassung h8 Abmessung: 8 - M 6 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
