9486200058 Gewinde-Gutlehrring GR UNC 5/8-11 Tol. 2A

Pass-Ringlehre für UNC-Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

JBO (Johs. Boss):502419
Rubix:1946132
Hersteller:502419
9486200058 Gew. Gutlehrring UNC 58 Steigung 11

Technische Zusammenfassung

Typgewindegutlehrring

Produktdetails : 9486200058 Gewinde-Gutlehrring GR UNC 5/8-11 Tol. 2A


Ringlehre 'Pass' für grobe UNC-Gewinde.

Eigenschaften: aus gehärtetem Stahl für Lehren. Abmessungen der Lehren gemäß ANSI/ASME B1.2.

Anwendung: zur Prüfung von Gewinden.

Hinweis: Weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Gewinde-Gutlehrring GR UNC 5/8-11 Tol. 2A
Gewindegutlehrring für UNC-Grobgewinde Ausführung: Aus gehärtetem Lehrenstahl. Lehrenmaße nach ANSI/ASME B1.2. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Typgewindegutlehrring
85,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std