EW20SCF (EO) Winkelstutzen mit Dichtkegel EO
Parker Hannifin Winkelstutzen mit Dichtkegel EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:EW20SCF
Rubix:879328
Hersteller:EW20SCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 |
| Typ | schwere baureihe |
Produktdetails : EW20SCF (EO) Winkelstutzen mit Dichtkegel EO
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 20 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 20 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 20 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 20 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 420
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 20 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 20 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 20 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 20 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 420
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 |
| Typ | schwere baureihe |
| Rohraußendurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std