WSV08LOMDCF (EO) Winkelschottstutzen EO

Parker Hannifin Winkelschottstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:WSV08LOMDCF
Rubix:887150
Hersteller:WSV08LOMDCF
WSV08LOMDCF (EO) Winkelschottstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Rohraußendurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WSV08LOMDCF (EO) Winkelschottstutzen EO


Parker WSV08LOMDCF Winkelschottstutzen
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 8 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktstil: Schottwand
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Rohraußendurchmesser8 mm
Zolltarifcode73079910
9,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std