WE06LLM8X1KEGCFX (EO) Winkel-Einschraubstutzen EO
Parker Hannifin Winkel-Einschraubstutzen EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:WE06LLM8X1KEGCFX
Rubix:886493
Hersteller:WE06LLM8X1KEGCFX


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, zinkbeschichtet, cr(vi)-frei |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | m8x1,0 |
| Typ | we06llm8x1kegcfx (eo) winkel-einschraubstutzen eo |
Produktdetails : WE06LLM8X1KEGCFX (EO) Winkel-Einschraubstutzen EO
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Stecker 24° Konus
Anschluss 2 Größe: M8x1,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M8x1,0
Anschluss 2 Typ: Metrisch - Konisch, männlich
Anschluss 2 Typ: Männlich Metrisch - Konisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 100
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Very Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Stecker 24° Konus
Anschluss 2 Größe: M8x1,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M8x1,0
Anschluss 2 Typ: Metrisch - Konisch, männlich
Anschluss 2 Typ: Männlich Metrisch - Konisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 100
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Very Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, zinkbeschichtet, cr(vi)-frei |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | m8x1,0 |
| Typ | we06llm8x1kegcfx (eo) winkel-einschraubstutzen eo |
| Druck | 100 bar |
| Rohraußendurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
347,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
413,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort