W28LCF (EO) Ermeto Verschraubungen

Parker Hannifin W28LCF (EO) Ermeto Verschraubungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:W28LCF
Rubix:1056467
Hersteller:W28LCF
W28LCF (EO) Ermeto Verschraubungen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Gewindedurchmesser28 mm
Typleichte baureihe
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W28LCF (EO) Ermeto Verschraubungen


Ermeto Verschraubungen W28LCF (EO)
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 28 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 28 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, Rohrbogen 90°
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Gewindedurchmesser28 mm
Typleichte baureihe
Rohraußendurchmesser28 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Zolltarifcode73079910
36,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std