VSTI42X2EDCF (EO) Verschluss-Stopfen EO
Parker Hannifin Verschluss-Stopfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:VSTI42X2EDCF
Rubix:886302
Hersteller:VSTI42X2EDCF


Technische Zusammenfassung
| Typ | verschluss-stopfen für einschraublöcher vsti42x2edcf |
|---|
Produktdetails : VSTI42X2EDCF (EO) Verschluss-Stopfen EO
Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: M42x2.0 mm Gewinde
Anschlussgröße: M42x2.0
Anschlusstyp: Außengewinde, metrisch
Anschlusstyp: Metrisch, männlich
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Produktserie: n/a
Produktart: Blindstopfen, für Anschlüsse
Produkttyp: Blindstopfen für Anschlüsse
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: n/a
Spezifikationen: DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: M42x2.0 mm Gewinde
Anschlussgröße: M42x2.0
Anschlusstyp: Außengewinde, metrisch
Anschlusstyp: Metrisch, männlich
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Produktserie: n/a
Produktart: Blindstopfen, für Anschlüsse
Produkttyp: Blindstopfen für Anschlüsse
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: n/a
Spezifikationen: DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verschluss-stopfen für einschraublöcher vsti42x2edcf |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std