Referenzen
Parker:SKA15X2
Rubix:885205

Produktdetails : SKA15X2 (EO) Schweisskegel EO
SKA - Schweißkegel - EO 24° Schweißkegel / Anschweiß-Anschluss
Mitgeliefertes Zubehör: n/a
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zum Schweißen
Anschluss 1 Größe: 15 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 15 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus, (mit O-Ring)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Schweißnaht
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 250, 482
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 250, 482
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Stumpfschweißung, Nippel
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Rohrwandstärke: 2
Rohrwandstärke: 2 mm
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zum Schweißen
Anschluss 1 Größe: 15 mm Rohraußendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 15 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus, (mit O-Ring)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Schweißnaht
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 250, 482
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 250, 482
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Stumpfschweißung, Nippel
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: O-Ring
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Rohrwandstärke: 2
Rohrwandstärke: 2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schweißkegel |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
131,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort