15 X 1 - CF EO-Hydraulikrohr verzinkt, E235+N
Parker Hannifin Rohr Cr VI-frei, E235+N
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:R15X1CF
Rubix:1350906
Hersteller:R15X1CF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | e235+n;cr(vi)-frei |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
Produktdetails : 15 X 1 - CF EO-Hydraulikrohr verzinkt, E235+N
Parker R15X1CF Stahlrohre
Anschlussgröße: Metrisch (m)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: E235+N (St.37.4; 1.0308) Cr(VI)-frei (verzinkt)
Werkstoffe: E235+N (ST37.4; 1.0308), Cr(VI)-frei (verzinkt)
Form: Gerade
Rohr-Innendurchmesser: 13
Rohr-Innendurchmesser: 13 mm
Rohr-Außendurchmesser: 15, metrisch
Rohr-Außendurchmesser: 15 mm
Rohr-Wanddicke: 1 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: E235+N (St.37.4; 1.0308) Cr(VI)-frei (verzinkt)
Werkstoffe: E235+N (ST37.4; 1.0308), Cr(VI)-frei (verzinkt)
Form: Gerade
Rohr-Innendurchmesser: 13
Rohr-Innendurchmesser: 13 mm
Rohr-Außendurchmesser: 15, metrisch
Rohr-Außendurchmesser: 15 mm
Rohr-Wanddicke: 1 mm
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | e235+n;cr(vi)-frei |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Zolltarifcode | 73043120 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,44 € exkl. MwSt.
/ 6 Meter
108,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort