RI3/8X1/4CFX (EO) Reduzierstutzen mit IG EO

Parker Hannifin Reduzierstutzen mit IG EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:RI3/8X1/4CFX
Rubix:885071
Hersteller:RI3/8X1/4CFX
RI3/8X1/4CFX (EO) Reduzierstutzen mit IG EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typgewinde-reduzierer/expander
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8;1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RI3/8X1/4CFX (EO) Reduzierstutzen mit IG EO


Reduzierstutzen mit IG EO
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Anschluss zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: G 3/8 A Zollgewinde
Anschluss 1 Größe: G 3/8 A
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 1 Typ: Außengewinde BSPP
Anschluss 2 Größe: G 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung, Reduzierstück
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typgewinde-reduzierer/expander
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8;1/4 ''
Max. Betriebsdruck400 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Zolltarifcode73079910
4,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std