FM14SCF (EO) Funktionsmutter EO2

Parker Hannifin Mutter EO2 Ø14mm schwere Serie - 630 bar

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:FM14SCF
Rubix:77388
Hersteller:FM14SCF
FM14SCF (EO) Funktionsmutter EO2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinkter stahl ohne cr.
Typfür stahlrohr.
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FM14SCF (EO) Funktionsmutter EO2


Parker FM14SCF EO2-Funktionsmutter
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 14 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 14 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M22x1,5 mm Gewinde
Anschluss 2 Größe: M22x1,5
Anschluss 2 Typ: Metrisch
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Komponenten, EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: EO2-Funktionsmutter
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen nach: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffverzinkter stahl ohne cr.
Typfür stahlrohr.
Rohraußendurchmesser14 mm
7,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std