K10LCFX (EO) Kreuz-Stutzen EO

Parker Hannifin Kreuzstück

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:K10LCFX
Rubix:883366
Hersteller:K10LCFX
K10LCFX (EO) Kreuz-Stutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl;chrom-6-frei
Typkreuzstück
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K10LCFX (EO) Kreuz-Stutzen EO


Die Hauptfunktion der Ermeto-DIN-Rohr-zu-Rohr-Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen besteht darin, eine unterschiedliche Anzahl von Rohren zu verbinden. Je nach konkreter Anwendung können die Beschläge mit Schneidring (EO-PSR oder DPR) oder Elastomerdichtung (EO-2) geliefert werden.
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 3 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 4 Größe: 10 mm Außendurchmesser
Anschluss 4 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 4 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 4 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, Kreuz
Form: Kreuz
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Anwendungen

Automobil;Verteidigung;Energie;Umwelt;Industrie;Infrastruktur;Werkzeugmaschinen;Materialhandhabung;Mobil;Öl und Gas;Energieerzeugung;Verarbeitende Industrie;Transport;Wasser

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl;chrom-6-frei
Typkreuzstück
Zolltarifcode73079910
27,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std