WE12LRCF (EO) Winkel-Einschraubstutzen EO

Parker Hannifin Hochdruck-Winkelstück

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:WE12LRCF
Rubix:886646
Hersteller:WE12LRCF
WE12LRCF (EO) Winkel-Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl (gehäuse);metall (dichtung)
Gewindedurchmesserr 1/4
Typmännliches winkelstück
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WE12LRCF (EO) Winkel-Einschraubstutzen EO


EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring Verschraubungen (nach DIN 3861, DIN 2353) stellen die hochdruckfeste, leckagefreie Verbindung von Schläuchen, Komponenten in hydraulischen Systemen für eine zuverlässige, störungsfreie Funktion der gesamten Einheiten her. Mit seiner Grundfunktion, dem kontrollierten progressiven Einbiss des EO-PSR in das Rohr, ist er aufgrund seiner einzigartigen Innengeometrie für ein breites Spektrum von Anwendungen und Märkten geeignet.
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: R 3/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: R 3/8
Anschluss 2 Typ: BSPT - Kegel, männlich
Anschluss 2 Typ: BSPT-Außengewinde - Kegel
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 315
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Winkel 90°
Spezifikationen nach: ISO 8434, DIN 3852
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Stärken

-Hohe Korrosionsbeständigkeit: Die Cr(VI)-freie Oberflächenbehandlung bewirkt eine durchschnittliche Korrosionsbeständigkeit von mehr als 500 Stunden gegen Weißrost. Sie verlängert zudem die Lebensdauer der Armatur
Hoher Druck: EO-PSR kann in Anwendungen bis 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie) eingesetzt werden. Erweitert den Anwendungsbereich
EO-LUB: Durch die spezielle Behandlung größerer Muttern (25S/28L und größer) wurden die Anzugsdrehmomente von EO-PSR-Verschraubungen um 25% reduziert. Erleichtert und beschleunigt die Montage. Verhindert Untermontage
Schutz vor Überdrehen: Die spezielle Geometrie des EO-PSR verhindert die Übermontage von EO-PSR-Verschraubungen. Hilft, kosten- und zeitintensive Reparaturen zu vermeiden
Federeffekt: Kostenreduzierung durch den Federeffekt; ein Nachziehen des Fittings ist nicht notwendig
Sichere Montage: Maximale Sicherheit bei der Montage - zwei ausgeprägte Schneidkanten sorgen für einen progressiven Anstieg des Anzugsdrehmoments des EO-PSR. Der spürbare Endpunkt des Montageprozesses trägt zur maximalen Montagesicherheit bei
Multifunktionale Ringgeometrie - verhindert Überdrehen und zusätzliche Kosten für Reparaturen
Die Beschaffung ist einfach und schnell. EO-PSR ist weltweit verfügbar
Schnelle, einfache und sichere Montage - erfüllt die Anforderungen der geltenden Normen für 24° Schneidringverschraubungen

Anwendungen

Mobilhydraulik;Hydraulische Antriebsaggregate;Arbeitshydraulik;Stromerzeugung;Verdichterstationen in Gaspipelines

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl (gehäuse);metall (dichtung)
Gewindedurchmesserr 1/4
Typmännliches winkelstück
Rohraußendurchmesser12 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Zolltarifcode73079910
10,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std