K28LCFX (EO) Kreuz-Stutzen EO
Parker Hannifin Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:K28LCFX
Rubix:883431
Hersteller:K28LCFX


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | hochdruck-hydraulikrohrverschraubung |
Produktdetails : K28LCFX (EO) Kreuz-Stutzen EO
Die Hauptfunktion der Ermeto-DIN-Rohr-zu-Rohr-Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen besteht darin, eine unterschiedliche Anzahl von Rohren zu verbinden. Diese breite Palette von Ermeto-DIN Rohr-zu-Rohr-Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen der Typen G, GR, W, T, TR, K, SV bis WSV ist in Stahl und in einer Edelstahlversion erhältlich. Je nach konkreter Anwendung können die Beschläge mit Schneidring (EO-PSR oder DPR) oder Elastomerdichtung (EO-2) geliefert werden.
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 28 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 28 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 28 mm Außendurchmesser
Anschluss 3 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 4 Größe: 28 mm Außendurchmesser
Anschluss 4 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 4 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 4 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 160
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, Kreuz
Form: Kreuz
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 28 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 28 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 3 Größe: 28 mm Außendurchmesser
Anschluss 3 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 3 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 4 Größe: 28 mm Außendurchmesser
Anschluss 4 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 4 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 4 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 160
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, Kreuz
Form: Kreuz
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Stärken
•Hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber aggressiven Medien und Umwelteinflüssen. Diese Merkmale erweitern den Anwendungsbereich
Hochdruck: Ermeto DIN Rohr-zu-Rohr Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen können in Anwendungen bis 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie) eingesetzt werden, so dass die Beschläge in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden können
Hochdruck: Ermeto DIN Rohr-zu-Rohr Hochdruck-Hydraulikrohrverschraubungen können in Anwendungen bis 800 bar (S-Serie) und 500 bar (L-Serie) eingesetzt werden, so dass die Beschläge in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden können
Anwendungen
Geeignet für Hydraulikverbindungen allgemein
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Typ | hochdruck-hydraulikrohrverschraubung |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,38 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
183,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort