Referenzen
Parker:10348-12-10
Rubix:121190
Hersteller:10348-12-10
Produktdetails : 10348-12-10 Gewindezapfen
Parker geprüfte Armaturenserien 46/48 SAE - Dichtkonus und Einschraubzapfen in unterschiedlicher Ausführung sowie Gewindezapfen SAE für Schlauchtypen: Serie 46 oder 48: 441, 441RH, 461LT, 462, 462ST Serie 46: 463, 492, 492ST, 692, 692TWIN Serie 48: 301SN, 301TC, 302, 304, 421RH, 421SN, 422, 426, 436, 451TC, 462CLF, 462TC, 471TC, 472TC, 477, 477ST, 493, 811, 881
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 15,9 mm Schlauch I.D., 5/8 Zoll Schlauch I.D., -10 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 1-1/16"-12 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Männlich, JIC 37°, starr
Anschluss 2 Typ: Außengewinde JIC 37° - starr
Anschlusslänge: 39 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 64 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 27 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -10
Industrie: Geländemaschinen, Transport, industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 350, 35,0
Anschlussgröße: 1-1/16"
Anschlusstyp: AGJ
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-5-S
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 15,9 mm Schlauch I.D., 5/8 Zoll Schlauch I.D., -10 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 1-1/16"-12 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Männlich, JIC 37°, starr
Anschluss 2 Typ: Außengewinde JIC 37° - starr
Anschlusslänge: 39 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 64 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 27 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -10
Industrie: Geländemaschinen, Transport, industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 350, 35,0
Anschlussgröße: 1-1/16"
Anschlusstyp: AGJ
Produktstil: -
Produkttyp: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-5-S
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | parkrimp sae (jic) |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
257,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

