G28LCFX (EO) Gerader Stutzen EO

Parker Hannifin Gerades Verbindungsstück EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:G28LCFX
Rubix:879812
Hersteller:G28LCFX
G28LCFX (EO) Gerader Stutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffcr-freier stahl, verzinkt.
Typrohr-zu-rohr verbindung, gerade (24° konus).
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : G28LCFX (EO) Gerader Stutzen EO


Gerade Verschraubung/Stahl
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 28 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 28 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 28 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, gerade
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffcr-freier stahl, verzinkt.
Typrohr-zu-rohr verbindung, gerade (24° konus).
Max. Betriebsdruck250 bar
Anschlussdurchmesser 228 mm
Max. Temperatur300 °C
Zolltarifcode73079910
9,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std