G22LCFX (EO) Gerader Stutzen EO

Parker Hannifin Gerades Verbindungsstück EO

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:G22LCFX
Rubix:165972
Hersteller:G22LCFX
G22LCFX (EO) Gerader Stutzen EO
Technische Zusammenfassung
Werkstoffcr-freier stahl, verzinkt.
Typverbindung rohr-auf-rohr mit außengewinde.
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : G22LCFX (EO) Gerader Stutzen EO


Gerade Verschraubung/Stahl
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, mobile Ausrüstung, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 22 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 22 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 22 mm Außendurchmesser
Anschluss 2 Größe: 22 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, 24° Konus
Anschluss 2 Typ: Außengewinde 24° Konus
Division: Hochdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Flüssigkeiten: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 250
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Light
Produktart: Verschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: nicht vorhanden
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Verschraubung, gerade
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffcr-freier stahl, verzinkt.
Typverbindung rohr-auf-rohr mit außengewinde.
Max. Betriebsdruck250 bar
Anschlussdurchmesser 222 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur300 °C
Zolltarifcode73079910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,85 exkl. MwSt.
/ Stück
5,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std