GE10S3/8NPTCFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Parker Hannifin Gerader Einschraubstutzen EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE10S3/8NPTCFX
Rubix:880970
Hersteller:GE10S3/8NPTCFX
GE10S3/8NPTCFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typermeto din-stehbolzen
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 in - 18 nptf ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE10S3/8NPTCFX (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


Gerader Einschraubstutzen - NPT Einschraubzapfen
Enthaltenes Zubehör: k.A.
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: 3/8"-18
Anschluss 2 Typ: NPT (SAE J476), Außengewinde
Anschluss 2 Typ: NPT-Außengewinde
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 630
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Optionales Zubehör: n/a
Produktserie: EO Heavy
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: Metall
Dichtungswerkstoff: Metall-Dichtkante
Dichtungstyp: Dichtungsrand
Form: Gerade
Spezifikationen Met: SAE J476
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typermeto din-stehbolzen
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 in - 18 nptf ''
Max. Betriebsdruck800 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Zolltarifcode73079910
3,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std