ED16X1.5X (EO) Eolastic Dichtung

Parker Hannifin Eolastic Dichtung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:ED16X1.5X
Rubix:877488
Hersteller:ED16X1.5X
ED16X1.5X (EO) Eolastic Dichtung
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : ED16X1.5X (EO) Eolastic Dichtung


Farbe: Schwarz
Kompatibles Fitting: k.A.
Abmessungsnummer: k.A.
Gewicht: 0.014523381294964027
Division: Tube Fittings Division
Durometer: 90
Gewindegröße: k.A., M16x1.5
Innendurchmesser: k.A., 13.8
Materialien: k.A.
Maximale Betriebstemperatur: 250
Minimale Betriebstemperatur: -30
Außendurchmesser: k.A.
Polymer-Materialoptionen: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR, XNBR)
Produktstil: Typ E Metrischer Anschluss (ED-Dichtung)
Produkttyp: Dichtung
Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Breite: k.A., 1,5

Technische Informationen


Attribute
Typdichtung
Werkstoffnbr
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,99 exkl. MwSt.
/ Stück
1,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std