EW08SREDCF (EO) Einstellbarer Winkelstutzen mit Dichtkegel EO

Parker Hannifin Einstellbarer Winkelstutzen mit Dichtkegel EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:EW08SREDCF
Rubix:879140
Hersteller:EW08SREDCF
EW08SREDCF (EO) Einstellbarer Winkelstutzen mit Dichtkegel EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Gewindedurchmesser1/4
Typrohrverschraubung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EW08SREDCF (EO) Einstellbarer Winkelstutzen mit Dichtkegel EO


Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemischer Transfer
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Rohr zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 8 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Männlich, 24° Konus
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: Außengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Hydraulikflüssigkeiten
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Verarbeitung, chemische Verarbeitung, industrielle Produktionsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 800
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Produktreihe: EO Heavy
Produktart: Einstellbare Position
Produkttyp: Hydraulische Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: ISO 8343, ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Gewindedurchmesser1/4
Typrohrverschraubung
Rohraußendurchmesser8 mm
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur250 °C
Zolltarifcode73079910
13,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std