E08/05X (EO) Einsteckhülse für Kunststoffrohr EO

Parker Hannifin Einsteckhülse für Kunststoffrohr EO

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:E08/05X
Rubix:877465
Hersteller:E08/05X
E08/05X (EO) Einsteckhülse für Kunststoffrohr EO

Technische Zusammenfassung

Typeinsatzrohr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E08/05X (EO) Einsteckhülse für Kunststoffrohr EO


Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Messing
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 5 mm Rohr I.D.
Anschlussgröße: 5 mm (I.D.)
Anschlussart: Rohr
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Produktserie: n/a
Produktart: Rohr-/Schlaucheinsatz, für Kunststoffrohre
Produktart: Rohr-/Schlaucheinsatz
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Form: k.A.
Spezifikationen: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typeinsatzrohr
Werkstoffmessing
Zolltarifcode74122000
0,73 exkl. MwSt.
/ Stück
0,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std