884302 Push-In drehbares T-Sück VA 8-G1/8 AG
PARALLEL-T-STÜCK AUS EDELSTAHL MIT DREHBAREM AUSSENGEWINDE UND FKM-DICHTUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884302
Rubix:3235949
EAN:3660338377297

Dokumente
Produktdetails : 884302 Push-In drehbares T-Sück VA 8-G1/8 AG
Material: AISI 316L Edelstahl. Druck: -0.99 Bar...20 Bar. Temperatur: -15°C...200°C. Entspricht den Normen NSF 61, NSF 169 und NSF 372. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit lebensmittelhaltigen Flüssigkeiten. Diese Baureihe kann auch in salzhaltiger Umgebung und an Maschinen eingesetzt werden, die häufig mit aggressiven Reinigungsmitteln gewaschen werden müssen.
Push-In drehbares T-Sück VA 8-G1/8 AG
Anwendungen
- Automatisierung mit Reinigung
- Lebensmittelindustrie
- Chemikalien, Petrochemie, Pharma
- Medizin
- Vakuum
- Lebensmittelindustrie
- Chemikalien, Petrochemie, Pharma
- Medizin
- Vakuum
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | 8 |
| Anschluss 2 | g1/8 |
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,90 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
380,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen