9482000091 Parallel-Endmass 1,2mm Toleranz 2

Parallel-Endmass

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:43490091, 9482000091
Rubix:2157328
Hersteller:4317784716499
EAN:4317784716499
9482000091 Parallel-Endmass 1,20 mm Tol. 2 FORTIS

Produktdetails : 9482000091 Parallel-Endmass 1,2mm Toleranz 2


Parallel-Endmass 1,2mm Toleranz 2 FORTIS
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 2 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.

Technische Informationen


Attribute
16,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std