Referenzen
Fortis Tools:43490136, 9482000136
Rubix:2157313
Hersteller:4317784716345
EAN:4317784716345
Produktdetails : 9482000136 Parallel-Endmass 1,35mm Toleranz 2
Parallel-Endmass 1,35mm Toleranz 2 FORTIS
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 2 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 2 Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet. Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std