M 8 1 25.5X22 AP Anschlagpuffer Typ D Gewindebolzen 55SH
PARALLEL-Blöcke
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:862280
Rubix:3290824
EAN:3660338169953



Dokumente
Produktdetails : M 8 1 25.5X22 AP Anschlagpuffer Typ D Gewindebolzen 55SH
Zylindrische Gummi-/Metallteile.
Befestigung durch 1 oder 2 Gewindestange(n) - oder durch eine Gewindebohrung
Befestigung durch 1 oder 2 Gewindestange(n) - oder durch eine Gewindebohrung
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 1 threaded rod |
|---|---|
| Werkstoff | gummi |
| Höhe | 22 mm |
| Außendurchmesser | 25,5 mm |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std