833AJ-5 (BAHCO) Aluminiumbacken, Magnetisch, 125 mm
Paar Ersatz-Aluminiumbacken mit Magnetstreifen
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:833AJ-5
Rubix:1313220
EAN:7311518286934

Produktdetails : 833AJ-5 (BAHCO) Aluminiumbacken, Magnetisch, 125 mm
Aluminiumbacken, Magnetisch, 125 mm
Stärken
Gehärtetes Aluminium bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit|Extrem starker Neodym-Magnetstreifen zur Fixierung der Backe im Schraubstock
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 270 g |
|---|---|
| Typ | backe für schraubstock |
| Werkstoff | aluminium |
| Breite Spannbacken | 125 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
