PA3213-F03 Prozesspumpe

Innenzahnradpumpe SMC

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:PA3213-F03
Rubix:2319706
Hersteller:00110078
EAN:3618036274516
PA3213-F03 Prozesspumpe
Technische Zusammenfassung
Typpa3213-f03 prozesspumpe
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : PA3213-F03 Prozesspumpe


PA**13, Prozesspumpe, doppelt wirkend, pneumatisch betätigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2200 g
Typpa3213-f03 prozesspumpe
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Gewicht2,2 kg
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
774,41 exkl. MwSt.
/ Stück
921,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage