Referenzen
Leuze electronic:AMS 108I 40
Rubix:3887281
Hersteller:50151445

Produktdetails : AMS 108I 40 Optischer Positionssensor
Lichtquelle: Laser; Schutzklasse: 2; Messbereich: 100 ... 40.000 mm; Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: EtherNet TCP/IP; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 70 mm x 139 mm x 118 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Anzeige: LED, LC-Display; Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 60 °C; Schutzart: IP 65
Lichtquelle: Laser; Schutzklasse: 2; Messbereich: 100 ... 40.000 mm; Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: EtherNet TCP/IP; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 70 mm x 139 mm x 118 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Anzeige: LED, LC-Display; Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 60 °C; Schutzart: IP 65
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.803,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.335,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
