Referenzen
Leuze electronic:AMS 108I 120 H
Rubix:3887274
Hersteller:50151446

Produktdetails : AMS 108I 120 H Optischer Positionssensor
Lichtquelle: Laser; Schutzklasse: 2; Messbereich: 100 ... 120.000 mm; Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: EtherNet TCP/IP; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 70 mm x 139 mm x 118 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Anzeige: LC-Display, LED; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 60 °C; Schutzart: IP 65
Lichtquelle: Laser; Schutzklasse: 2; Messbereich: 100 ... 120.000 mm; Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: EtherNet TCP/IP; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 70 mm x 139 mm x 118 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Anzeige: LC-Display, LED; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 60 °C; Schutzart: IP 65
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.869,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.604,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
