ODSL 96B M/V6.XL-1200-S12 Optischer Abstandssensor
Optischer Abstandssensor
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:ODSL 96B M/V6.XL-1200-S12
Rubix:3880250
Hersteller:50106737

Produktdetails : ODSL 96B M/V6.XL-1200-S12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Sonderausführung: extra langer Lichtfleck (XL); Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 15 mm x 4 mm; Messbereich: 150 ... 1.200 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 ... 1,5 mm (XL); Genauigkeit, Nahbereich: 1,5 %; Genauigkeit, Fernbereich: 2 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Spannung; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Folientastatur
Tastsystem: gegen Objekt; Sonderausführung: extra langer Lichtfleck (XL); Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 15 mm x 4 mm; Messbereich: 150 ... 1.200 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 ... 1,5 mm (XL); Genauigkeit, Nahbereich: 1,5 %; Genauigkeit, Fernbereich: 2 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Spannung; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Folientastatur
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.095,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.303,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
