ZRS 66T10/48-0 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS für zylindrische Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:48-0 66 T10
Rubix:62067
Hersteller:1706811
EAN:4014486237801



Produktdetails : ZRS 66T10/48-0 Zahnriemenscheibe Alu
Metrische Zahnriemenscheiben für einfache Bohrungen
Metrische Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2830 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Anzahl Zähne | 48 |
| Gesamtbreite | 66 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Wirkdurchmesser | 152,79 mm |
| Fertigbohrung | 48 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
