ZRS 66AT10/25-2 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS für zylindrische Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25-2 66 AT10
Rubix:62049
Hersteller:1653875
EAN:4014486240061



Produktdetails : ZRS 66AT10/25-2 Zahnriemenscheibe Alu
Metrische Zahnscheibe für zylindrische Bohrungen
Metrische Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 766 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Anzahl Zähne | 25 |
| Gesamtbreite | 66 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Anzahl der Bordscheiben | 2 |
| Wirkdurchmesser | 79,58 mm |
| Fertigbohrung | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen