ZRS 47AT10/20-2 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS für zylindrische Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20-2 47 AT10
Rubix:61983
Hersteller:1557363
EAN:4014486239935



Produktdetails : ZRS 47AT10/20-2 Zahnriemenscheibe Alu
Metrische Zahnscheibe für zylindrische Bohrungen
Metrische Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 281 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Anzahl Zähne | 20 |
| Gesamtbreite | 47 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Anzahl der Bordscheiben | 2 |
| Wirkdurchmesser | 63,66 mm |
| Fertigbohrung | 24 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen