ZRS 40T10/24-2 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS für zylindrische Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:24-2 40 T10
Rubix:61945
Hersteller:1701576
EAN:4014486237382



Produktdetails : ZRS 40T10/24-2 Zahnriemenscheibe Alu
Metrische Zahnriemenscheiben für einfache Bohrungen
Metrische Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 392 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Anzahl Zähne | 24 |
| Gesamtbreite | 40 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Anzahl der Bordscheiben | 2 |
| Wirkdurchmesser | 76,39 mm |
| Fertigbohrung | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort