ZRS 36T5/20-2 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS für zylindrische Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20-2 36 T5
Rubix:61888
Hersteller:1580856
EAN:4014486226348



Produktdetails : ZRS 36T5/20-2 Zahnriemenscheibe Alu
Metrische Zahnriemenscheiben für einfache Bohrungen
Metrische Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Anzahl Zähne | 20 |
| Gesamtbreite | 36 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Anzahl der Bordscheiben | 2 |
| Wirkdurchmesser | 31,83 mm |
| Fertigbohrung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
