ZRS 27AT5/18-2 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS für zylindrische Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:18-2 27 AT5
Rubix:61731
Hersteller:1590238
EAN:4014486231236



Produktdetails : ZRS 27AT5/18-2 Zahnriemenscheibe Alu
Metrische Zahnriemenscheiben für einfache Bohrungen
Metrische Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Profil | at5 |
| Anzahl Zähne | 18 |
| Gesamtbreite | 27 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Anzahl der Bordscheiben | 2 |
| Wirkdurchmesser | 28,65 mm |
| Fertigbohrung | 12 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
