ZRS 25-8MDC-36 Zahnriemenscheibe DC für zylindrische Bohrung Stahl
optibelt ZRS DC für zylindrische Bohrung 8MDC
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25 8MDC 36
Rubix:1333742
Hersteller:1643984
EAN:4014486762150

Produktdetails : ZRS 25-8MDC-36 Zahnriemenscheibe DC für zylindrische Bohrung Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Zahnriemenscheibe DC für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1040 g |
|---|---|
| Profil | 8mdc |
| Anzahl Zähne | 25 |
| Gesamtbreite | 55 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Anzahl der Bordscheiben | 1 |
| Wirkdurchmesser | 63,66 mm |
| Nabendurchmesser | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:PC8M-25S-36F
- rubix:3090989
- hersteller:887801
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
14,99 € exkl. MwSt./ Stück
