Referenzen
Optibelt:ZRK 1331
Rubix:1320974
EAN:4014486000795

Produktdetails : ZRK 1331 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 829 '' |
| Riemenbreite | 24 mm |
| Typ | 1331 |
| Werkstoff | verschleißfestes polyamid (gewebe); glasfaser-zugträger (zugdehnungsfrei); scherfestes gummigemisch (zahnkern) / polychloropren-elastomer |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
