Referenzen
Optibelt:ZRK 1537
Rubix:1321109
EAN:4014486359817

Produktdetails : ZRK 1537 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 1276 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Typ | 1537 |
| Werkstoff | polyamid; glasfaser-zugträger; polychloropren-elastomer |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
